Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     1886-M0022956
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20342001
EAN/GTIN:
     4013902013739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 9 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
590
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14*
€ 0,232*
3 Tage
451
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1404*
€ 0,2344*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,237*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14569*
€ 0,24169*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1465*
€ 0,2435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,167
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.