Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517A-50160659
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19302501
EAN/GTIN:
     4013902545629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombistutzen
Anbau-Kabelstutzen
Zubehör
Anbaustutzen
Kombistutzen zum Verbinden von Gehäusen, Polyethylen, grau, für Wandstärke 1,5-4,0mm, Länge 17mm, zur vertikalen Verbindung von AK/AKi 03-12 Kleinverteilern, AKL/AKi 1-4, sowie TK und SVi Gehäusen mit M25 Vorprägungen
Abmessungen: 29,5 x 29,5 x 17mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,465*
€ 0,795*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,52*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.