Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-19203201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19203201
EAN/GTIN:
     4013902855483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Trennsteg
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 100 x 50 x 30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
32 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 7 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, klingeltrafo, spelsberg kabelverschraubung, Kombiset, Verschraubung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.