Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Generator-Freischalt-Gehäuse, 300x300x142, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08 - GF8 800-25 ÜSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1173-17887301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     17887301
EAN/GTIN:
     4013902962013
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlußkasten
freischaltgehäuse spelsberg
freischaltgehäuse
GF8 800-25 ÜSS,Generator-Freischalt-Gehäuse,mit Überspannungsschutz,zum Einsatz im Blitzschutzzonenkonzept an Schnittstellen 0B - 1 und höher,für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings,mit DC-Lasttrennschalter,max. Anschlussquerschnitt 6 mm²,mit Kabelverschraubungen,M20,beiliegend,Dichtbereich 4 - 10 mm,Schutzart IP65,Schlagfestigkeit IK08,Schutzklasse II,VDE geprüft,Halogenfrei,300x300x142
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
800 V
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
450 mm
Gehäusehöhe:
142 mm
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Lasttrennschalter
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: GF-Gehäuse, Photovoltaik, PV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,23*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,49*
€ 889,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,23*
€ 846,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG