Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Generatorfreischaltgehäuse, 254x180x111, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, - GF4 1000-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1173-17742301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     17742301
EAN/GTIN:
     4013902934423
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlußkasten
generatoranschlußkasten spelsberg
GF4 1000-25,Generator-Freischalt-Gehäuse,für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings,mit DC-Lasttrennschalter,max. Anschlussquerschnitt 6 mm²,mit Kabelverschraubungen,M20,beiliegend,Dichtbereich 4 - 10 mm,mit Isolierstopfen,Schutzart IP65,Schlagfestigkeit IK08,Schutzklasse II,VDE geprüft,Halogenfrei,254x180x111
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
254 mm
Gehäusetiefe:
180 mm
Gehäusehöhe:
111 mm
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Lasttrennschalter
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Weitere Suchbegriffe: GF-Gehäuse, Photovoltaik, -
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,2737*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,2737*
€ 341,8557
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG