Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-15000201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000201
EAN/GTIN:
     4013902120017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 64 x 58 x 34mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
64 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
34 mm
RAL-Nummer:
7001
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
1.3 W
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Industriegehäuse, Wandgehäuse, EMV-Gehäuse, AL, Gehäuse, Elektronikgehäuse, Aluminiumgehäuse, elektrokasten wasserdicht, klemmkasten ip67, ip67 gehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse ip67, gehäuse ip67, leergehäuse elektro, kunststoff schaltschränke, schaltschrank ip65 außenbereich, elektroschränke für außen, gehäuse außenbereich, schaltschränke kunststoff, schaltschrank kompakt, verteilerschrank außen wasserdicht, outdoor schaltschränke, kunststoff schaltschrank ip65, schaltschränke außenbereich, schaltschrank außen abschließbar, kunststoff schaltschrank, elektroschränke, outdoor schaltschrank kunststoff, gehäuse wasserdicht transparent, kunststoff kleingehäuse, elektrogehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse elektronik, industriegehäuse kunststoff, kleingehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse wasserdicht, elektro kunststoffgehäuse, gehäuse polycarbonat, kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse elektro, elektrokasten außenbereich, wandgehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse schwarz, gehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse ip65, polycarbonat gehäuse, metallgehäuse nach maß, klemmkasten metall, klemmenkasten metall, abzweigkasten alu, klemmenkasten aluminium, wandgehäuse außenbereich, klemmdose alu, ip65 gehäuse wasserdicht, wetterfeste gehäuse, industrie leergehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
15000101
ab € 8,99*
Ähnlich
Spelsberg
15000301
ab € 13,19*
Ähnlich
Spelsberg
15000401
ab € 19,41*
Ähnlich
Spelsberg
15000501
ab € 15,73*
Ähnlich
Spelsberg
15000601
ab € 18,37*
Ähnlich
Spelsberg
15000701
ab € 22,54*
Ähnlich
Spelsberg
15000801
ab € 24,33*
Ähnlich
Spelsberg
15000901
ab € 34,30*
Ähnlich
Spelsberg
15001001
ab € 41,58*
Ähnlich
Spelsberg
15001101
ab € 44,80*
Ähnlich
Spelsberg
15001201
ab € 59,97*
Ähnlich
Spelsberg
15001301
ab € 76,91*
Ähnlich
Spelsberg
15001401
ab € 101,32*
Ähnlich
Spelsberg
15001501
ab € 118,80*
Ähnlich
Spelsberg
15001601
ab € 132,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.