Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43
Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43
Artikel-Nr.:
     C1173-07304301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07304301
EAN/GTIN:
     4013902051250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
automatengehäuse spelsberg
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75mm, 2 x Flanschverbinder (GFV), Gehäuseseite 440mm, für 3 x 75mm Ø-Leitungen
Abmessungen: 396 x 122 x 35mm
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
17 mm | 125 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm | 75 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, kabeldurchführung schwarz, Kabeleinführung, Einführung, Gummi-Kabeleinführung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.