Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschset, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschset, Schutzart IP65
Flanschset, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07251201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251201
EAN/GTIN:
     4013902858910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch, Flanschset bestehend aus den Flanschen GFL 321, 2x 341 und 351
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Stärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.