|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1172-VT4100W Herst.-Nr.: VT4100W EAN/GTIN: 4043158002843 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz Lötverteiler ist VdS zertifiziert. Produktdetails - Einfache Montage Aufputz
- Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte
- Schlagfester Kunststoff
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen BxHxT: | 115x75x19 mm | Anschlüsse: | 32 Doppel-Lötanschlüsse | Gehäusematerial: | ABS | Leistung: | Max. Kontaktbelastbarkeit der Lötkontakte 24VDCoder 24VAC/ 1A/ 24W, Max. Kontaktbelastbarkeit des Sabotagekontakts 24VDC oder 24VAC/ 0,2A/ 4,8W | Montageort: | Aufputz | Sabotageüberwachung: | Ja | Umweltklasse: | III | Zertifizierungen: | VdS C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |