Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1/3" VdS-Objektiv Profiline, 2,9-8,2mm, Auto-Iris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TV8556 Überwachungskamera Schwarz Kameraobjektiv
ABUS TV8556 Überwachungskamera Schwarz Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     C1172-TV8556
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TV8556
EAN/GTIN:
     4043158013719
Suchbegriffe:
Alarmkamera
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Farbkamera

Produktbeschreibung

Das VdS-Objektiv ist ein entscheidender Bestandteil Ihrer Kamera. Es steuert den Lichteinfall auf den CCD der Kamera und sorgt somit für eine optimale Belichtung Ihrer Bilder. Alle Objektive haben ein genormtes Anschlussgewinde. Als CS-Mount Objektive lassen sie sich bequem auf jede Kamera montieren. Die asphärischen Linsen sorgen für besonders hochwertige Bilder und verhindern Unschärfe an den Rändern. Der Lichteinfall durch die Blende wird von der Auto-Iris-Funktion der Kamera geregelt. Das Objektiv wird über DC-Stecker mit der Kamera verbunden. Alle Objektive sind VdS zertifiziert. In Verbindung mit einer VdS zertifizierten Kamera liefern sie Bilder von bester Qualität.Wesentliche Unterscheidungsmerkmale dieser VdS-Objektive sind ein unterschiedlicher Blickwinkel und eine unterschiedliche Brennweite. (Je größer die Brennweite, desto enger wird der Blickwinkel und desto näher können Sie einen Bildausschnitt heranzoomen.)Die Objektive TV8552, TV 8553, TV8554, TV8555 und TV8556 sind IR-Licht kompatibel.

Produktdetails

  • Auto-Iris-Objektiv
  • VdS anerkannt
Weitere Informationen:
Abmessungen HxD:
45,0 x 43,5 mm
Asphärisch geschliffen:
ja
Bildaufnehmer:
1/3 ''
Blende:
F 1.0
Brennweite:
2,9 - 8,2 mm
Erfassungsbereich:
35° - 98°
Gewicht:
19 g
Gewinde:
CS
Iris:
Auto-Iris
IR-Licht kompatibel:
ja + Korrektur (kein Focusshift)
Objektiv:
Rear 9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.