Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompaktalarmierung Profiline, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktalarmierung Profiline, gelb
Kompaktalarmierung Profiline, gelb
Kompaktalarmierung Profiline, gelb
Artikel-Nr.:
     C1172-SG1805
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1805
EAN/GTIN:
     4043158015546
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Alarmsirene
Außensirene
Blitzleuchte

Produktbeschreibung

Den Signalgeber Kompaktalarmierung Profiline können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Dieser professionelle Kombisignalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Die Alarmsirene mit LED-Blitztechnologie ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit über 106 dB Schalldruck. Die Alarmdauer - 3 Minuten oder 5 Minuten - ist programmierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein gelbes, bis in weite Ferne sichtbares Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Je nach Modell gibt es die Blitzleuchte in rot (SG1800), gelb (SG1805) und blau (SG1810). Somit kann das Blitzlicht bis zur manuellen Rücksetzung der Alarmanlage blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Weitere Einstellungsvarianten sind über Steckbrücke und Dip-Schalter möglich. Über einen Deckel- und Abrisskontakt, ist der Signalgeber Sabotagegeschützt. Zusätzlich ist im Gehäuse Platz für einen Akku (12V / 2,1Ah). Diese Notstromversorgung führt auch im Falle eines Sabotageversuches durch Kabeldurchschneiden zu einem Alarm. Aufgrund des robusten Polykarbonat-Gehäuses lässt sich die Kompaktalarmierung auch im Außenbereich einsetzen.

Produktdetails

  • Robuste, wetterfeste Außensirene
  • Lautstarker Signalgeber
  • Einstellbare Sirenenzeit und -signal
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
220x300x91 mm
Anschlüsse:
Standardanschlüsse AUX/COM: 13,8 V DC/200 mA, Zusätzliche Anschlüsse PS+/PS-: 13,8 V DC/1,6 A
Betriebstemperatur:
-25°C bis +70°C max. 95% Luftfeuchtigkeit
Blinkfrequenz:
1 Hz
Einstellbarer Alarmton:
Ja
Gehäusematerial:
ABS
Leuchtfarbe:
Orange
Leuchtmittel:
LED
Notstromversorgung:
Optional: Akku 12V/ 2,1 Ah
Sabotageüberwachung:
Ja
Schalldruck:
117 dB(A) @ 1m
Schutzart:
IP43
Spannungsüberwachung:
Ja
Spannungsversorgung:
12VDC
Stromaufnahme:
Standby: 54 mA + Ladestrom Akku (max. 140 mA), Im Betrieb: 1,6 A (Sirene+Blitz)
Zertifizierungen:
VSÖ, INCERT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG