Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blinklicht + Sirene, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht + Sirene, rot
Blinklicht + Sirene, rot
Blinklicht + Sirene, rot
Artikel-Nr.:
     615-D37003
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1681
EAN/GTIN:
     4043158008746
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Mehrtonsirene
Sirene
Sirene Blitzleuchte

Produktbeschreibung

Die Sirene mit Blinklicht können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Dieser Kombisignalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette.Die Alarmsirene mit Blinklicht ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen lauten Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges Blinklicht (Blinkfrequenz: 2 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blinklicht ist getrennt möglich.Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 54) des Kombimelders bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollten Sie den Signalgeber nur im überdachten Außenbereich anbringen und ihn vor Regen schützen. Die Sirene mit Blinklicht wird extern mit 12V versorgt. Je nach Geschmack haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Leuchtfarben: Rot (SG1681), Gelb (SG1682) und Blau (SG1683).

Produktdetails

  • Innen und Außen einsetzbar
  • Getrennte Ansteuerung von Blinklicht und Sirene
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
122x73x43 mm
Betriebstemperatur:
-10°C bis +50°C
Blinkfrequenz:
2 Hz
Gehäusematerial:
ABS
Leuchtfarbe:
Rot
Leuchtmittel:
LED
Montageort:
Innen- und geschützter Außenbereich
Schalldruck:
100 dB A@1m
Schutzart:
IP34
Spannungsversorgung:
12 VDC
Stromaufnahme:
Ca. 200 mA
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 16,43*
8 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,06*
€ 16,59*
16 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,06*
€ 16,59*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,25*
€ 16,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG