Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xenon Blitzleuchte, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenon Blitzleuchte, gelb
Xenon Blitzleuchte, gelb
Xenon Blitzleuchte, gelb
Artikel-Nr.:
     C1172-SG1675
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1675
EAN/GTIN:
     4043158008647
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Produktbeschreibung

Die Xenon-Blitzleuchten können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Der optische Signalgeber ist ein entscheidender Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette.Am Anfang steht ein Melder. Er löst aus und übermittelt der Alarmzentrale ein bestimmtes Ereignis. Je nach der Einstellung und dem Zustand (scharf/unscharf) der Zentrale, wird dann der Alarm an die Alarmsirene weitergeleitet. Die Xenon-Blitzleuchte ist ein optischer Signalgeber. Bei Alarm blitzt das farbige, bis in weite Ferne sichtbare Xenon-Blitzlicht (70 Mal pro Minute).Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 34) des Signalgebers bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Das Blinklicht wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt. Je nach Anwendungszweck haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Leuchtfarben: Rot (SG1670), Gelb (SG1675) und Blau (SG1680).

Produktdetails

  • Inklusive Adapter für Aufputzmontage
  • Hohe Blitzleistung
  • Auch zur Montage auf SG1660
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
175x110x75 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +55°C
Blinkfrequenz:
1,17 Hz
Gehäusematerial:
ABS
Leuchtfarbe:
Gelb
Leuchtmittel:
Xenon
Montageort:
Innen- und geschützter Außenbereich
Schutzart:
IP54
Spannungsversorgung:
12 VDC
Stromaufnahme:
Max. 350mA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG