Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Funk-Anzeigemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Anzeigemodul
Funk-Anzeigemodul
Funk-Anzeigemodul
Artikel-Nr.:
     C1172-FU8403
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8403
EAN/GTIN:
     4043158018301
Suchbegriffe:
Fensteralarm
Infomodul
Kontaktmelder
Magnetkontakt

Produktbeschreibung

Über das Funk-Anzeigemodul verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Status der Secvest Melder im Haus. Hier erkennen Sie auf einen Blick, ob ein Melder bzw. ein Fenster offen oder geschlossen ist. Das Modul bietet eine komfortable Statusanzeige für die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und den Secvest Funk-Öffnungsmeldern - bereits im Stand-alone - Betrieb (ohne Alarmzentrale). Werden die Fenstersicherungen dagegen in Verbindung mit einer Secvest 2WAY betrieben, dient das Modul als sinnvolle Ergänzung - Fenstersicherung und Funk-Öffnungsmelder können parallel in das Anzeigemodul und die Alarmzentrale eingelernt werden.

Produktdetails

  • 2 LEDs für Statusanzeige
  • Kompatibel mit Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und Secvest-Funk-Öffnungsmeldern
  • 16 Anzeigekanäle, einzeln programmierbar
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
135x220x45 mm
Anzeige:
18 LED Statusanzeigen
Betriebstemperatur:
0°C bis +50°C
Funkfrequenz:
868MHz
Gehäusematerial:
ABS
Gewicht:
516g
Modulation:
FM
Reichweite Empfangen:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Spannungsversorgung:
12V
Stromaufnahme:
Ca. 450mA
Umweltklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsmelder, magnetkontakt funk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1306
ab € 4,62*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1307
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG