Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Funk-Bewegungsmelder Tierimmun für Secvest


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Funk-Bewegungsmelder Tierimmun für Secvest
Funk-Bewegungsmelder Tierimmun für Secvest
Artikel-Nr.:
     615-D39408
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8360
EAN/GTIN:
     4043158016185
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder

Produktbeschreibung

Der tierimmune Funk-Bewegungsmelder (FU8360) ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Er reagiert auf Wärmebewegung und meldet dies an die Alarmzentrale. Haustiere lösen bei diesem Melder keinen Alarm aus. Der Funk-Bewegungsmelder FU8360 ist ein tierimmuner Bewegungsmelder. Das heißt, er erkennt den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Haustier. Während sich im Raum bewegende Personen zuverlässig detektiert werden, ignoriert der Melder bei seiner Überwachung bis zu 30kg schwere Haustiere. Der optimale Montageort des Funk-Bewegungsmelders ist direkt an der Wand, zwischen 1,8 und 2,4 Meter über dem Boden, in einer Ecke des Raumes. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber Wärmequellen (z.B.: Heizung) oder einem Fenster. Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Netzleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen. Ein Faxgerät beispielsweise kann auch in Ihrer Abwesenheit Wärme erzeugen und einen PIR-Bewegungsmelder auslösen. Der Blickwinkel des Funk-Bewegungsmelders beträgt 90 Grad, seine Erfassungsreichweite - je nach Montagehöhe - bis zu 10 Meter. Zusätzlich ist er mit einem Unterkriechschutz ausgestattet. Der Unterkriechschutz verhindert, dass man unbemerkt unter dem Melder hindurchschlüpfen kann.

Produktdetails

  • Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für den Innenbereich
  • Immun bei Tieren bis ca. 30 kg
  • Detektiert Wärmebewegungen
  • Überwacht ganze Räume
  • 90° Blickwinkel, ideal für Eckmontage
  • Kabellose Montage
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
81x73x47mm
Batterielebensdauer:
Ca. 2 Jahre
Batterietyp:
3,6V DC, Li-Batterie Typ AA
Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C max 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Detektionsverfahren:
Wärmeerkennung
Erfassungsbereich:
10m
Funkfrequenz:
868,6625 MHz
Funkleistung:
Max 10mW
Gehäusematerial:
ABS
Gewicht:
140g
Modulation:
FM
Reichweite Senden:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Sabotageüberwachung:
Ja
Sensortyp:
PIR
Sicherheitsgrad:
2
Spannungsüberwachung:
Ja
Spannungsversorgung:
3,6V
Statusanzeige:
Ja
Tierimmun:
Ja
Umweltklasse:
I
Weißlichtfilter:
Ja
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 129,24*
€ 137,61*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 129,90*
€ 138,32*
pro Stück
€ 5,25*
ab € 124,86*
€ 147,60*
21 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,25*
ab € 139,55*
€ 148,72*
2 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 151,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,61*
€ 163,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,91*
€ 155,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,24*
€ 153,80
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Funk-Bedienteil für Secvest 2WAY
ABUS
FU8110
ab € 168,87*
Sonstiges
Funk-Bewegungsmelder für Secvest 2WAY
ABUS
FU8350
ab € 98,56*
Sonstiges
Funk-Infomodul
ABUS
FU8200
ab € 179,94*
Sonstiges
Funk-Rauchmelder
ABUS
FU8340
ab € 83,29*
Sonstiges
Funk-Seismicsensor für Secvest 2WAY
ABUS
FU8380
ab € 131,18*
Sonstiges
Funk-Öffnungsmelder, CC, weiss
ABUS
FU8320W
ab € 63,36*
Sonstiges
ISDN-Modul
ABUS
FU8020
ab € 307,60*
Sonstiges
Secvest Funk-Innensirene
ABUS
FU8230
ab € 128,46*
Sonstiges
Secvest Funk-Überfalltaster, weiss
ABUS
FU8300
ab € 75,28*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1306
ab € 4,62*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1307
ab € 3,88*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
FU8222
ab € 210,46*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
FU8211
ab € 159,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG