Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funk-Überfallsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FU8305 Panikknopf Alarm
ABUS FU8305 Panikknopf Alarm
Artikel-Nr.:
     C1172-FU8305
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8305
EAN/GTIN:
     4043158016208
Suchbegriffe:
Fensteralarm
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Produktbeschreibung

Der Funk-Überfallsender (FU8305) ist ein Handmelder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Mit einem Gewicht von 14 Gramm und einer Größe von 44 x 32 x 13 mm passt der Funk-Überfallsender in jede Tasche. Der Sender wird einem Benutzer der Secvest zugeordnet. Auch im unscharfen Zustand der Anlage genügt ein Knopfdruck und ein Überfallalarm wird ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen, oder einen stillen Alarm handelt. Befestigen lässt sich der Funk-Überfallsender entweder an einen Armband / Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Mit der Schutzklasse IP 65 ist der Sender gegen Strahlwasser geschützt und muss somit auch unter der Dusche nicht abgelegt werden.

Produktdetails

  • Auslösen eines diskreten Überfallalarms
  • Klein und handlich
  • Strahlwassergeschützt
  • Befestigung an Arm, Gürtel oder um den Hals
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
44x32x13 mm
Batterielebensdauer:
Bis zu 5 Jahre
Batterietyp:
Eingelötete 3V Lithium Batterie
Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C
Funkfrequenz:
868,6625 MHz
Funkleistung:
Max 10mW
Gehäusematerial:
ABS
Gewicht:
14g
Modulation:
FM
Reichweite Senden:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Schutzart:
IP65
Sicherheitsgrad:
2
Spannungsüberwachung:
Ja
Spannungsversorgung:
3V
Umweltklasse:
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1422
ab € 3,25*
Sonstiges
ABUS
AU1423
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.