Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funk-Infomodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Infomodul
Funk-Infomodul
Funk-Infomodul
Artikel-Nr.:
     C1172-FU8200
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8200
EAN/GTIN:
     4043158015997
Suchbegriffe:
Infomodul
abus infomodul
infomodul

Produktbeschreibung

Das Secvest 2WAY Funk-Infomodul ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Über eine LED-Anzeige und unterschiedliche Signaltöne teilt es alle Vorgänge und Zustände der Alarmanlage mit. Folgende Zustände der Anlage können Sie den 8 LEDs des Infomoduls entnehmen:Spannungsanzeige Empfang eines gültigen Signals Zustand des Teilbereiches, dem das Bedienteil zugeordnet ist (aktiviert / deaktiviert) Information nach Rückstellung vorhanden Zustand des Teilbereiches, dem das Bedienteil zugeordnet ist (intern aktiviert / deaktiviert) Offene Zonen vorhanden / die Secvest befindet sich im Errichtermodus Läuft die Eingangs- bzw. die Ausgangsverzögerungszeit Ein Alarm wurde ausgelöstFolgende Zustände der Anlage können Sie den akustischen Signaltönen des internen Piezosignalgeber entnehmen:Störung: Die Anlage kann nicht aktiviert werden Während der Ausgangsverzögerung wurde eine Zone geöffnet / wieder geschlossen Eingangsverzögerung läuft Türgong Zentrale erfolgreich aktiviert Einlernsignal empfangen Errichtermodus verlassenZusätzlich sorgt im Falle eines Alarms der interne Piezosignalgeber mit bis zu 110 dB für eine interne Alarmierung. Das Funkinfomodul kann bis zu 100 Meter von der Zentrale entfernt sein.

Produktdetails

  • Informiert zuverlässig über den Zustand der Secvest
  • Acht verschiedene LED-Anzeigen
  • Unterschiedliche Signal-/Alarmtöne
  • Integrieter Piezosignalgeber
  • Extern 12V spannungsversorgt
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
124x124x40,7 mm
Anschlüsse:
12V
Anzeige:
8 verschiedenfarbige LEDs
Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C max 96% Relative Luftfeuchtigkeit
Funkfrequenz:
868,6625 MHz
Gehäusematerial:
ABS
Gewicht:
200g
Integrierte Sirene:
Interner Piezo max.110dB(A)@1m
Modulation:
FM
Montageort:
Innenbereich
Reichweite Empfangen:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Schutzart:
IP 54
Sicherheitsgrad:
2
Spannungsversorgung:
9-14V DC, 12V DC nominal(typisch)
Stromaufnahme:
55 ± 5% mA (Stand-by)
Umweltklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG