Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (UK/DK/I)
Artikel-Nr.:
     C1172-FU8006
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8006
EAN/GTIN:
     4043158015843
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmsirene
Alarmzentrale

Produktbeschreibung

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. Mit 48 Funk- und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight-Funktion setzt die Secvest 2WAY neue Funktions- und Designmaßstäbe. Für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen - und das auf kleinstem Raum. Ferner haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk-Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk-Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Die Zentrale der Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und kommuniziert Ihren Status unter anderem per innovativer Backlight-Funktion. Bei der Bedienung und Programmierung können Sie zwischen den Sprachen englisch, dänisch und italienisch wählen. Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der eleganten Funkfernbedienung, die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status ausgibt, zählen hierzu: Die LCD-Anzeige der Zentrale mit Scroll-Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Fernbedienung, Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Die Bedienung ist auch über Pin Code möglich. Bis zu 50 Benutzer (mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen) können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Funk-Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.

Produktdetails

  • Modernste FM-Funktechnologie von ABUS Security-Center
  • Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
  • Edles und zeitloses Design mit innovativem Statuslicht
  • Schnell und einfach installiert
  • Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk-Komponenten
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
205x285x43 mm
Anschlüsse:
230V Schraubterminal, a/b a1/b1 Schraubterminal, Lautsprecher, Mikrofon, USB
Anzahl Bedienteile:
4
Anzahl Benutzer:
Max. 50
Anzahl Drahtzonen:
2
Anzahl Fernbedienungen:
20
Anzahl Funkzonen:
48
Anzeige:
Graphisches Display, Status-Licht
Bandbreite:
Schmalband
Batterietyp:
6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Betriebstemperatur:
-10°C bis 55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Ereignisspeicher:
250 Meldungen
Erweiterbar hybrid:
Ja
Fernwartung:
Ja
Funkfrequenz:
868,6625 MHz
Funkleistung:
Max 10mW
Gehäusematerial:
ABS
Integrierte Sirene:
Ja (97dB @ 1m)
Kommunikation:
Integriertes Sprachwählgerät
Max. Ladezeit Akkus:
Ca. 72h
Max. Notstrom-Laufzeit:
Mehr als 12h
Menüführung:
Sprachgeführt
Modulation:
FM
Montageort:
An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Notstromversorgung:
Ja
Programmierung:
Softwareprogrammierung
Protokolle:
NSL: Fast Format, Contact ID, SIA Pflege: Scancom, Scanfast, Trunstall
Reichweite Senden:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Sabotageüberwachung:
Ja
Schaltausgänge:
2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional)
Sicherheitsgrad:
2
Sicherung:
T 400 mA 250V Schmelzsicherung
Spannungsüberwachung:
Ja
Spannungsversorgung:
230V AC, 50/60 Hz /- 5%
Sprachen:
Englisch, Dänisch, Italienisch
Stromaufnahme:
200 mA 10% / -15%
Teilbereiche/Überwachungsbereiche:
4
Umweltklasse:
II
Verschlüsselung:
Ja
Zertifizierungen:
INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Zonenabschluss:
Double end of line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG