Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Überfalltaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalltaster
Überfalltaster
Artikel-Nr.:
     C1172-AZ6500
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6500
EAN/GTIN:
     4043158012859
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Produktbeschreibung

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

Produktdetails

  • Aufputz- oder Unterputzmontage
  • Unauffällige und diskrete Alarmierung
  • Zum auslösen eines stillen Alarms
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
85x85x47 mm
Anschlüsse:
1 x NO/NC Alarmkontakt 1 x NO/NC Sabotagekontakt
Betriebstemperatur:
+5° bis +55°C
Gehäusematerial:
ABS
Leistung:
Max. Schaltleistung: 3A/75V
Montageort:
Auf- oder Unterputzmontage
Sabotageüberwachung:
Ja
Schutzart:
IP 32
Zertifizierungen:
VdS C, VSÖ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG