Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alarmkabel, 8-adrig, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS AZ6360 50m Weiß Signalkabel
ABUS AZ6360 50m Weiß Signalkabel
Artikel-Nr.:
     C1172-AZ6360
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6360
EAN/GTIN:
     4043158005424
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Produktbeschreibung

Das Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Adern - alle verzinnt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Sie ganz bequem Melder, Bendienteile und Infomodule mit Ihrer Alarmzentrale verdrahten, ohne einzelne Adern zu vertauschen. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50m (AZ6360), 100m (AZ6361) und 250m (AZ6362).

Produktdetails

  • Hochwertige Verarbeitung
  • Leicht zu entmanteln
  • Korrosionsbeständige, verzinnte, flexible Adern
  • Abgeschirmte Leitungen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5,8mm
Außenisolierung:
PVC
Kabelart:
Alarmkabel
Länge:
50m
Leitungen:
8 Litzen 0,22 mm²
Materialart Außenisolierung:
PVC
Widerstand:
Leitungswiderstand: 105 Ohm/km Widerstand Isolation: 150 MOhm/km
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,478* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.