Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

8 Zonen Drahterweiterung für Terxon LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 Zonen Drahterweiterung für Terxon LX
8 Zonen Drahterweiterung für Terxon LX
8 Zonen Drahterweiterung für Terxon LX
Artikel-Nr.:
     C1172-AZ4230
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4230
EAN/GTIN:
     4043158015805
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Produktbeschreibung

Die 8 Zonen Drahterweiterung AZ4230 ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. Über dieses Modul können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage um 8 verdrahtete Alarmzonen erweiten. Per Bus-Verdrahtung wird die 8 Zonen Drahterweiterung mit der Hauptplatine der Terxon LX verbunden. Bis zu 32 Erweiterungsmodule (egal ob Funk oder Draht) können Sie an Ihre vorhandene Alarmzentrale anschließen. Die Terxon LX kann somit auf 264 Zonen ausgebaut werden. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und sabotageüberwacht. Die Art der Verdrahtung - NC oder DEOL - bleibt Ihnen überlassen- sie muss jedoch für alle Zonen gleich sein. Über eine Steckbrücke adressieren Sie die Zonen der Erweiterungsmodule.

Produktdetails

  • Drahtzonenerweitung für die Terxon LX
  • Einfacher Anschluss mittels 4-Draht-BUS
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
183x128x35 mm
Anschlüsse:
4-Draht Bus
Anzahl Drahtzonen:
Erweiterung um 8
Betriebstemperatur:
-10° bis +55°C max 96% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Gehäusematerial:
ABS
Sabotageüberwachung:
Ja
Schaltausgänge:
2, je ein positiv/negativ schaltender Transistor, 100 mA
Spannungsversorgung:
12 VDC
Stromaufnahme:
Max. 60mA
Zonenabschluss:
NC oder DEOL (FSL)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG