Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Relaisplatine für Terxon SX/MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1172-AZ4140
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4140
EAN/GTIN:
     4043158015744
Suchbegriffe:
Leistungsrelais
LY-Relais
Lötverteiler
Relaissockel

Produktbeschreibung

Die Relaisplatine ist ein Erweiterungsbaustein für die Terxon SX und die Terxon MX. Der Einbruchmeldeanlage stehen damit 8 leistungsstarke Relais-Schaltausgänge zur Verfügung. Auf der Hauptplatine der Terxon SX befinden sich 3 Transistor-Schaltausgänge (mit max. 0,5A Schaltleistung), die bei einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) aktiviert werden können. Ebenfalls auf der Platine vorhanden sind 8 "zusätzliche" Transistorausgänge, mit einer maximalen Schaltleistung von jeweils 0,05A. Diese "zusätzlichen" Transistorausgänge werden durch das Relaismodul belegt. Anstelle von 8 x 0,05A steht Ihnen mit dieser Platine 1A pro Relais zur Verfügung. Dies vervielfältigt Ihre Möglichkeiten, Ausgänge zu definieren. Die Verdrahtung erfolgt über NO oder NC Kontakte. Auf der Hauptplatine der Terxon MX befinden sich 1 Transistor- und 2 Relais-Schaltausgänge, die bei einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) aktiviert werden. Die maximale Schaltleistung des Transistorausganges beträgt 0,5A, die der Relaisausgänge jeweils 1A. Ebenfalls auf der Platine vorhanden sind 8 "zusätzliche" Transistorausgänge, mit einer maximalen Schaltleistung von jeweils 0,05A. Diese "zusätzlichen" Transistorausgänge werden durch das Relaismodul belegt. Anstelle von 8 x 0,05A steht Ihnen mit dieser Platine 1A pro Relais zur Verfügung.

Produktdetails

  • Erweiterungsbaustein für Terxon SX, MX, LX
Weitere Informationen:
Leistung:
Max. 1 A / 30 V DC
Schaltausgänge:
8 Relaisausgänge NO/NC potentialfrei
Weitere Suchbegriffe: lötverteiler abus, relaissockel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1422
ab € 3,53*
Sonstiges
ABUS
AU1423
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.