Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8 Zonen Funkerweiterung für Terxon MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1172-AZ4120
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4120
EAN/GTIN:
     4043158015720
Suchbegriffe:
Zonen Erweiterungsmodule
zonen erweiterungsmodule

Produktbeschreibung

Die 8 Zonen Funkerweiterung ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon MX. Mit diesem Modul können Sie bis zu 8 Funkmelder in Ihre Einbruchmeldeanlage integrieren. Per 4-adriger Bus-Verdrahtung wird die 8 Zonen Funkerweiterung mit der Hauptplatine der Terxon MX verbunden. Insgesamt können Sie bis zu 3 Erweiterungsmodule (egal ob Funk oder Draht) an Ihre vorhandene Terxon MX Alarmzentrale anschließen. So lässt sich die Terxon MX jederzeit auf bis zu 32 Zonen erweitern und zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und werden sabotageüberwacht. Sie können alle Melder der Secvest 2WAY in die Funkerweiterung einlernen. Die Kommunikation zwischen der Funkerweiterung und den einzelnen Meldern erfolgt auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und eine einfache, schnelle Installation der einzelnen Melder. Über eine Steckbrücke auf der Platine adressieren Sie die Zonen der (Funk-) Erweiterungsmodule (9 bis 16, 17 bis 24 und 25 bis 32).

Produktdetails

  • Funkerweiterung für Terxon MX
  • 8 Funkmelder und 8 Fernbedienungen einlernbar
  • Einfacher Anschluss mit 4-Draht-BUS
  • Duplex-Antennen-Technologie
Weitere Informationen:
Abmessungen BxHxT:
128x183x35 mm
Anzahl Fernbedienungen:
8
Anzahl Funkzonen:
Erweiterung auf/um 8
Anzeige:
2x7 Segmentanzeige
Bandbreite:
20kHz
Funkfrequenz:
868.6625 MHz
Funkleistung:
Max 10mW
Gehäusematerial:
ABS
Modulation:
FM
Reichweite Empfangen:
Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Sabotageüberwachung:
Ja
Spannungsversorgung:
12 V
Stromaufnahme:
Max. 55 mA
Verschlüsselung:
Ja
Zertifizierungen:
INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1422
ab € 4,94*
Sonstiges
ABUS
AU1423
ab € 4,20*
Sonstiges
ABUS
AZ4140
ab € 81,54*
Sonstiges
ABUS
AZ4100
ab € 225,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.