Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SW 512 Schleifschwämme Sica, 115 x 140 x 5 mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-337851
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337851
EAN/GTIN:
     4014855302130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm körnung 180
klingspor schleifschwamm

SW 512 Schleifschwämme Sica, 115 x 140 x 5 mm Korn 180

Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

Vorteile

  • Universell einsetzbar
  • Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Name (Type):
SW 512
Merkmal:
Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut
Nutzungsart:
Handschliff
Körnungsbereich:
120 | 180 | 220 | 320
Kornart:
SiC
Streuart:
dicht
Härte:
HARD
Korn:
0180
Breite x Länge in mm:
115 x 140 x 5 mm
Höhe [mm]:
5 mm mm
Länge [mm]:
140 mm
Fertigungseinheit:
Elastische Schleifmittel
Durchmesser x Breite in mm:
x 115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
x 115 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmatten, Schleifschwämme, Soft-Pad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
337850
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
337852
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
337853
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.