Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-330663
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     330663
EAN/GTIN:
     4014855252886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe

DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung

Die lasergeschweißte DN 600 U Supra ist ideal für das Ausfräsen von Fugen in Fassaden und Estrich. Die Profi-Scheibe bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und beste Klingspor Markenqualiät für den täglichen Einsatz.

Vorteile

  • Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden
  • Spezielle Hammersegmente
  • Optimaler Schutz des Stammblattes

Weitere Informationen:
Name (Type):
DN 600 U Supra
Merkmal:
Fugenfräser
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Aggressivität:
sehr hoch
Ausführung:
lasergeschweißt
Segmentierung:
standard
Standzeit:
hoch
Empfohlene Drehzahl pro Minute [U/min]:
80 m/s U/min
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Randausführung:
Standardverzahnung
Breite x Länge in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser [mm]:
115 mm
Segmentanzahl:
9 St.
Segmentbreite [mm]:
10 mm
Segmenthöhe [mm]:
7 mm
Segmentlänge [mm]:
32 mm
Fertigungseinheit:
Diamantscheiben
Durchmesser x Breite in mm:
115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibe, Trennscheibe, Diamanttrennschleifscheibe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
325380
ab € 46,58*
Ähnlich
Klingspor
330631
ab € 54,22*
Ähnlich
Klingspor
330658
ab € 63,53*
Ähnlich
Klingspor
330664
ab € 80,21*
Ähnlich
Klingspor
325381
ab € 51,76*
Ähnlich
Klingspor
330632
ab € 60,36*
Ähnlich
Klingspor
330662
ab € 70,50*
Ähnlich
Klingspor
330630
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.