Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 4,5 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 4,5 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p682564
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325380
EAN/GTIN:
     4014855218660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 4,5 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 4,5 x 7 mm, Standardverzahnung

Weiches, anpassungsfähiges Schleifmittel zum Reinigen, Anrauen und Veredeln von ebenen oder profilierten Oberflächen aller Art. Geringes Zusetzen durch offene Faserstruktur. Auf gewünschte Länge reißbar.

Vorteile

  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen
  • Kein Zusetzen
  • Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein
  • Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Name (Type):
DN 600 U Supra
Merkmal:
Fugenfräser
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Aggressivität:
sehr hoch
Ausführung:
lasergeschweißt
Segmentierung:
standard
Standzeit:
hoch
Höchstgeschwindigkeit [m/s]:
80 m/s m/s
Maximale Drehzahl pro Minute [U/min]:
13300 U/min
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Randausführung:
Standardverzahnung
Breite x Länge in mm:
115 x 22,23 mm
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22,23 mm mm
Durchmesser [mm]:
115 mm
Segmentanzahl:
9 St.
Segmentbreite [mm]:
4,5 mm
Segmenthöhe [mm]:
7 mm
Segmentlänge [mm]:
33 mm
Fertigungseinheit:
Diamantscheiben
Durchmesser x Breite in mm:
115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe 22,2mm, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibe, Trennscheibe, Diamanttrennschleifscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 49,67*
€ 54,78*
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 78,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
330663
ab € 80,30*
Ähnlich
Klingspor
330631
ab € 60,80*
Ähnlich
Klingspor
330658
ab € 70,59*
Ähnlich
Klingspor
330664
ab € 89,03*
Ähnlich
Klingspor
325381
ab € 54,39*
Ähnlich
Klingspor
330632
ab € 66,86*
Ähnlich
Klingspor
330662
ab € 77,84*
Ähnlich
Klingspor
330630
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.