Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DS 300 B Diamantschleifteller, 115 x 8,2 x 22,23 mm 14 Segmente 8,2 x 5,5 mm, 2-Reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-325361
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325361
EAN/GTIN:
     4014855218479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf

DS 300 B Diamantschleifteller, 115 x 8,2 x 22,23 mm 14 Segmente 8,2 x 5,5 mm, 2-Reihig

Der Diamantschleifteller DS 300 B Extra ist ideal für das Abtragen von Beton, Estrich und anderen Baumaterialien mit geringem Kraftaufwand. Er bietet eine sehr gute Abtragsleistung zu einem attraktiven Preis.

Vorteile

  • Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung
  • Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Weitere Informationen:
Name (Type):
DS 300 B Extra
Merkmal:
Diamantschleifteller
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Aggressivität:
mittel
Ausführung:
gelötet
Segmentierung:
standard
Standzeit:
mittel
Empfohlene Drehzahl pro Minute [U/min]:
80 m/s U/min
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Randausführung:
2-Reihig
Breite x Länge in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser [mm]:
115 mm
Segmentanzahl:
14 St.
Segmentbreite [mm]:
8,2 mm
Segmenthöhe [mm]:
5,5 mm
Fertigungseinheit:
Diamantschleifscheiben
Durchmesser x Breite in mm:
115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Schleifmaschinen, Diamant-Schleifscheiben, Schleifscheibenabrichter, Spiralbohrer-Schleifmaschinen, Diamant-Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
330622
ab € 25,42*
Ähnlich
Klingspor
325362
ab € 34,81*
Ähnlich
Klingspor
325363
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.