Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p682591
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325353
EAN/GTIN:
     4014855218394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

DT 300 UT Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo

Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet.

Vorteile

  • Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz)
  • Sehr kantenstabil
  • Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel
Weitere Informationen:
Name (Type):
DT 300 UT Extra
Merkmal:
Diamanttrennscheibe
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Aggressivität:
mittel
Ausführung:
gesintert
Segmentierung:
Turbo geschlossen
Standzeit:
gering
Höchstgeschwindigkeit [m/s]:
80 m/s m/s
Maximale Drehzahl pro Minute [U/min]:
13300 U/min
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Randausführung:
geschlossener Rand Turbo
Breite x Länge in mm:
115 x 22,23 mm
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22,23 mm mm
Durchmesser [mm]:
115 mm
Segmentbreite [mm]:
1,9 mm
Segmenthöhe [mm]:
7 mm
Fertigungseinheit:
Diamantscheiben
Durchmesser x Breite in mm:
115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
115 x 22,23 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe 22,2mm, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibe, Trennscheibe, Diamanttrennschleifscheibe
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 11,63*
€ 13,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
330625
ab € 10,97*
Ähnlich
Klingspor
325354
ab € 12,84*
Ähnlich
Klingspor
325355
ab € 17,71*
Ähnlich
Klingspor
325356
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.