Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SW 510 Schleifschwämme Aluminiumoxid, 115 x 140 x 5 mm Korn 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-303590
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     303590
EAN/GTIN:
     4014855228232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k220
klingspor schleifschwamm

SW 510 Schleifschwämme Aluminiumoxid, 115 x 140 x 5 mm Korn 220

Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

Vorteile

  • Universell einsetzbar
  • Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Name (Type):
SW 510
Merkmal:
Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut
Nutzungsart:
Handschliff
Körnungsbereich:
100 | 180 | 220 | 320
Kornart:
Korund
Streuart:
dicht
Härte:
HARD
Korn:
0220
Breite x Länge in mm:
115 x 140 x 5 mm
Höhe [mm]:
5 mm mm
Länge [mm]:
140 mm
Fertigungseinheit:
Elastische Schleifmittel
Durchmesser x Breite in mm:
x 115 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
x 115 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmatten, Schleifschwämme, Soft-Pad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
303588
ab € 0,57*
Ähnlich
Klingspor
303589
ab € 0,57*
Ähnlich
Klingspor
337849
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.