Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm, Ausführung: BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Artikel-Nr.:
     C1166-258862
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258862
EAN/GTIN:
     4014855088577
Sicherheitsdatenblatt
Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zu Oberflächenveredelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BR
Unterlage:
VFS
Sonderform:
KORUND
Anwendungsgebiet:
Farbe/Lack, Edelstahl
Bindung:
Kunstharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,4475*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor Schleifschwamm SW 502, 123 x 96 x 12,5 mm, Korn: 220
Klingspor
244379
€ 0,68*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258863
€ 1,57*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258865
€ 15,20*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258864
€ 1,1475*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258867
€ 1,1625*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258869
€ 76,58*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258866
€ 1,1625*
Ähnlich
Klingspor Vliespad NPA 400, 152 x 229 mm
Klingspor
258868
€ 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG