Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SK 500 Schleifklotz Aluminiumoxid, 100 x 70 x 25 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-225166
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     225166
EAN/GTIN:
     4014855100941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

SK 500 Schleifklotz Aluminiumoxid, 100 x 70 x 25 mm Korn 120

Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

Vorteile

  • Universell einsetzbar
  • Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Name (Type):
SK 500
Merkmal:
Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut
Nutzungsart:
Handschliff
Körnungsbereich:
60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 | 280
Kornart:
Korund
Streuart:
dicht
Härte:
HARD
Korn:
0120
Breite x Länge in mm:
100 x 70 x 25 mm
Höhe [mm]:
25 mm mm
Länge [mm]:
70 mm
Fertigungseinheit:
Elastische Schleifmittel
Durchmesser x Breite in mm:
x 100 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
x 100 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, schleifschwamm k120, Schleifklötze, Handklötze, Schleiffix-Handklötze, Schleiffix-Handklotz, Handklotz, Poliflex-Block, Poliflex-Block-Sortiment
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4481*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5881*
€ 0,6822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5181*
€ 0,601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4881*
€ 0,5662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4481*
€ 0,5198
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
125280
ab € 0,438*
Ähnlich
Klingspor
225167
ab € 0,63*
Ähnlich
Klingspor
225168
ab € 0,4281*
Ähnlich
Klingspor
225169
ab € 0,4481*
Ähnlich
Klingspor
125279
ab € 0,45*
Ähnlich
Klingspor
225165
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.