Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PS 11 C Bogen wasserfest, 230 x 280 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-2011
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4014855018673
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier

PS 11 C Bogen wasserfest, 230 x 280 mm Korn 150

Hochwertiges, robustes, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich

Vorteile:

  • Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich
  • Für harte und zähe Werkstoffoberflächen
  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität
  • Für Nass- und Trockenschliff verwendbar
Weitere Informationen:
Name (Type):
PS 11 C
Merkmal:
Schleifpapier, wasserfest
Nutzungsart:
Handschliff
Körnungsbereich:
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 600 | 1000
Hinweis:
Schleifmittel auf Unterlagen
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
SiC
Streuart:
dicht
Unterlage:
C-Papier
Korn:
150
Breite x Länge (in mm):
230 x 280 mm
Fertigungseinheit:
Bogen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
2012
ab € 0,27*
Ähnlich
Klingspor
2013
ab € 0,3784*
Ähnlich
Klingspor
2014
ab € 0,2684*
Ähnlich
Klingspor
2015
ab € 0,2684*
Ähnlich
Klingspor
2016
ab € 0,2684*
Ähnlich
Klingspor
2017
ab € 0,2684*
Ähnlich
Klingspor
2018
ab € 0,2684*
Ähnlich
Klingspor
2022
ab € 0,43*
Ähnlich
Klingspor
2023
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG