Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 115 x 2,5 x 22,23 mm (Form: GEK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 115 x 2,5 x 22,23 mm
Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 115 x 2,5 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     245-90001591
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188461
EAN/GTIN:
     4014855026487
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Preisgünstige Universalscheibe für die Metallbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
S
Form:
GEK
Anwendungsgebiet:
Metall Universal
Härte:
mittel
Qualitätsklasse:
Extra
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
25
pro Stück
€ 10,90*
€ 0,78*
25
pro Stück
€ 6,90*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,88*
25
pro Stück
€ 4,75*
€ 0,90*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 40
Klingspor
218047
€ 1,02*
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 400
Klingspor
218061
€ 1,31*
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 50
Klingspor
218048
€ 0,86*
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 60
Klingspor
218050
€ 0,86*
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 600
Klingspor
218063
€ 1,31*
Ähnlich
Klingspor Schleifpapier KL 385 JF, 230 x 280 mm, Korn: 80
Klingspor
218051
€ 0,86*
Ähnlich
Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 100 x 2,5 x 16 mm
Klingspor
188998
€ 1,02*
Ähnlich
Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 115 x 2,5 x 22,23 mm
Klingspor
242137
€ 1,04*
Ähnlich
Klingspor Trennscheibe A 24 EX, 115 x 3,2 x 22,23 mm
Klingspor
209014
€ 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG