Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SFK 655 Schleiffix Handklotz, 80 x 50 x 20 mm Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-13803
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13803
EAN/GTIN:
     4014855021772
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

SFK 655 Schleiffix Handklotz, 80 x 50 x 20 mm Korn 240

Hochwertiges Produkt mit elastischer Bindung für den Feinschliff / das Finish von allen Arten von Oberflächen. Besonders geeignet zum Reinigen (z.B. Bügeleisensohlen) und Auffrischen von Wildlederschuhen. Verbesserte Leistung und besseres Finish von Metalloberflächen bei Verwendung von Wasser, Seife, Petroleum oder Polierpasten

Vorteile:

  • Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff
  • Auf vielen Materialien einsetzbar
  • Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich
  • Weiches Schleifen dank elastischer Struktur
  • Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung
Weitere Informationen:
Name (Type):
SFK 655
Merkmal:
Handklotz
Nutzungsart:
Handklotz
Körnungsbereich:
30 | 60 | 120 | 240
Hinweis:
Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper
Bindung:
Kunststoff
Kornart:
SiC
Korn:
240
Breite x Länge x Höhe (in mm):
80 x 50 x 20 mm
Höhe [mm]:
20 mm
Fertigungseinheit:
Elastische Schleifmittel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
63231
ab € 9,27*
Ähnlich
Klingspor
13807
ab € 9,04*
Ähnlich
Klingspor
13804
ab € 9,27*
Ähnlich
Klingspor
13805
ab € 9,29*
Ähnlich
Klingspor
72129
ab € 52,81*
Ähnlich
Klingspor
13802
ab € 2,18*
Ähnlich
Klingspor
13800
ab € 2,96*
Ähnlich
Klingspor
13801
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG