Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

A 24 R Schruppscheiben, 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-13433
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13433
EAN/GTIN:
     4014855010769
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
schruppscheibe metall 230/8
schruppscheibe
schruppscheibe stahl

A 24 R Schruppscheiben, 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Standard-Schruppscheibe mit hoher Schleifleistung und Standzeit bei der Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, aber auch Gussteilen

Vorteile:

  • Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung
  • Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
  • Großes Lagerprogramm
Weitere Informationen:
Name (Type):
A 24 R Supra
Merkmal:
Schruppscheibe
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Hinweis:
für freihändiges Arbeiten
Aggressivität:
hoch
Härte:
mittel
Qualität:
Supra
Standzeit:
hoch
Höchstgeschwindigkeit [m/s]:
80 m/s
Maximale Drehzahl pro Minute [U/min]:
6600 U/min
Bauform:
gekröpft
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Durchmesser x Dicke x Bohrung (in mm):
230 x 6 x 22,23 mm
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22,23 mm
Dicke [mm]:
6 mm
Durchmesser [mm]:
230 mm
Fertigungseinheit:
Schruppscheiben
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13400
ab € 1,29*
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,098*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,152*
Ähnlich
Klingspor
13403
ab € 2,05*
Ähnlich
Klingspor
13423
ab € 3,59*
Ähnlich
Klingspor
13408
ab € 2,01*
Ähnlich
Klingspor
13413
ab € 2,42*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,134*
Ähnlich
Klingspor
13428
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG