Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SK 500 Schleifklotz Aluminiumoxid, 100 x 70 x 25 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1166-125279
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125279
EAN/GTIN:
     4014855025268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

SK 500 Schleifklotz Aluminiumoxid, 100 x 70 x 25 mm Korn 60

Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

Vorteile

  • Universell einsetzbar
  • Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Name (Type):
SK 500
Merkmal:
Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut
Nutzungsart:
Handschliff
Körnungsbereich:
60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 | 280
Kornart:
Korund
Streuart:
dicht
Härte:
HARD
Korn:
0060
Breite x Länge in mm:
100 x 70 x 25 mm
Höhe [mm]:
25 mm mm
Länge [mm]:
70 mm
Fertigungseinheit:
Elastische Schleifmittel
Durchmesser x Breite in mm:
x 100 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm:
x 100 mm
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, schleifschwamm k 60, klingspor schleifschwamm, Schleifklötze, Handklötze, Schleiffix-Handklötze, Schleiffix-Handklotz, Handklotz, Poliflex-Block, Poliflex-Block-Sortiment
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
125280
ab € 0,42*
Ähnlich
Klingspor
225166
ab € 0,4481*
Ähnlich
Klingspor
225167
ab € 0,55*
Ähnlich
Klingspor
225168
ab € 0,4481*
Ähnlich
Klingspor
225169
ab € 0,4581*
Ähnlich
Klingspor
225165
ab € 0,55*
Ähnlich
k.A.
843050
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.