Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe D1A1R 230x2,5x22,23 mm D427 (grob) segmentiert für GFK/CFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-68423227
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68423227
EAN/GTIN:
     4007220806074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.
Weitere Informationen:
Schutzsegment je Seite:
keine
Form:
S2
Breite:
2.5 mm
Stammblattdicke:
1.5 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Korngröße:
D 427
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Trennscheibe D1A1R 230x2,5x22,23 mm D427 (grob) segmentiert für GFK/CFK
SAP EAN Stck.:
4007220806074
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Trennscheiben als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Trennscheiben für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3810 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.672 kg
SAP Länge (VE):
252 mm
SAP Breite (VE):
252 mm
SAP Höhe (VE):
60 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trennscheiben Form 1A1R GAS 2
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
AAA017c016
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Durch die Segmentierung wird eine besonders gute Spanabfuhr erreicht.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Technische Keramik
Bearbeitungsaufgaben:
Besäumen | Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Roboter | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Die grobe Körnung D 427 eignet sich zum Trennen von vorgesinterter Keramik, Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
AAO057:
Diamant-Trennscheibe 1A1R GAS 2
AAO663:
4007220806074
AAO676:
68423227
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Trennscheibe D1A1R 230x2,5x22,23 mm D427 (grob) segmentiert für GFK/CFK
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
2.5 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
230 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
2.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.