| |
|
| Artikel-Nr.: C1165-39008458 Herst.-Nr.: 39008458 EAN/GTIN: 4007220612392 |
| | |
|
| | |
| Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung CARBIDE wird auf harten Materialien eingesetzt, z. B. zum Schärfen von Hartmetallwerkzeugen. Weitere Informationen: | | RPM, max.: | 3350 RPM | Breite: | 30 mm | Ø Bohrung: | 32 mm | Ø Außen: | 200 mm | Korngröße: | 120 | Ausgabename > 80 Zeichen: | Schleifbockscheibe Ø 200x30mm Bohrung-Ø 32 mm SiC120 für harte Materialien z.B. Hartmetall | SAP EAN Stck.: | 4007220612392 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 68042230 | Herkunftsland: | DE | HU | SAP Volumen (VE): | 1985 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 1.692 kg | SAP Länge (VE): | 210 mm | SAP Breite (VE): | 210 mm | SAP Höhe (VE): | 45 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schleifbockscheiben CARBIDE | ECLASS 12.0: | 21011355 | ECLASS 7.0: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | proficlass 5.0: | EAB826c032 | unspsc 6.0: | 21011315 | ECLASS 10.1: | 21011355 | ECLASS 11.1: | 21011355 | Vorteile: | Hohe Standzeit. | Hohe Formstabilität. | Hohe Schleifleistung. | Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jede Schleifbockspindel. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Glas | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Hartmetall | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schärfen | Antriebsarten: | Schleifbock | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang). | Anwendungsempfehlungen: | Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. | Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm). | AAO663: | 4007220612392 | AAO676: | 39008458 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU732: | Schleifstifte | AAW338: | Schleifbockscheibe Ø 200x30mm Bohrung-Ø 32 mm SiC120 für harte Materialien z.B. Hartmetall | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifbockscheibe CARBIDE |
| | |
| |