Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-33512040
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33512040
EAN/GTIN:
     4007220956045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Trennscheibenhalter
Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.
Weitere Informationen:
Spannbereich von:
3 mm
RPM, max.:
30000 RPM
Passend für Bohrungs-Ø:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220956045
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.047 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben, Bohrungs-Ø 10 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
21029090
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
AAO663:
4007220956045
AAO676:
33512040
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd diamantscheibe, diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe ø75, Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.