Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannflanschset SFS 76 M14 für mehr Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben 180/230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33500760
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33500760
EAN/GTIN:
     4007220595275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Spannflanschset zur Erhöhung der Seitenstabilität und präzisen Führung, insbesondere beim Einsatz von 1,6 bis 2,0 mm breiten Trennscheiben in Durchmesser 180 und 230 mm. Das Set kann mit jedem handelsüblichen Winkelschleifer mit M14 Antriebsspindel eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SFS 76 M14
Passend für:
M 14
Ø Außen:
76 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannflanschset SFS 76 M14 für mehr Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben 180/230mm
SAP EAN Stck.:
97758690379
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
638 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.38 kg
SAP Länge (VE):
115 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
30 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannflansche für dünne Trennscheiben
ECLASS 12.0:
21011391
ECLASS 7.0:
21019109
ECLASS 8.1:
21019109
ECLASS 9.1:
21019109
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21019109
ECLASS 11.1:
21011391
AAC895:
76 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Spannflansche SFS 76
AAO663:
4007220595275
AAO676:
33500760
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Spannflanschset SFS 76 M14 für mehr Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben 180/230mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, schleifscheiben spannflansch, trennscheiben pferd, Zubehör, Spannflansche, Dünne Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.