Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 150/180 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33500018
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33500018
EAN/GTIN:
     4007220887585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND-SOLID und -FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SFS CC-GRIND 150/180 M14
Form:
SFS SOLID/FLEX
Passend für:
Winkelschleifer 150 / 180 mm, Spindel M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 150/180 M14
SAP EAN Stck.:
97758691192
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661038 | 846610380000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
201.72 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.082 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
30 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannflansch für CC-GRIND-Schleifscheiben
ECLASS 12.0:
21011392
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
21029090
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011392
AAO057:
CC-GRIND-Spannflanschset metrisch
AAO663:
4007220887585
AAO676:
33500018
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 150/180 M14
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.