Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-042584 Herst.-Nr.: 9902300000 EAN/GTIN: 8012823115566 |
| |
|
| | |
| Steckmodul, Freilaufdiode und Verpolschutzdiode, (+ an A1), 6 - 220 V DC, Farbe grau. Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 220 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,63* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,25* | € 1,65* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,36* | € 1,80* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,20* | € 1,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,25* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|