Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitmodul-Multifunktion, 8 Zeitfunktionen, für 12 - 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-860002400000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     860002400000
EAN/GTIN:
     8012823276328
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Multifunktionszeitmodul für Fassung S 90.02/.03, 92.03 Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker-symmetrisch (impulsbeginnend), Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Impulsformer, Ausschaltwischer, Einschalt-/Ausschaltwischer impulsbeginnend/pausebeginnend, Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 12-240 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
38 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
16.8 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, relaissockel finder, relaissockel, Zeitmodul, Multifunktionszeitmodul, Zeitbaustein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
96040
ab € 47,03*
Zubehör
Finder
90020
ab € 3,57*
Zubehör
Finder
90030
ab € 4,04*
Zubehör
Finder
92030
ab € 5,23*
Zubehör
Finder
9604
ab € 4,49*
Zubehör
Finder
9002
ab € 3,43*
Zubehör
Finder
9003
ab € 2,83*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.