Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2, Varistor + Funkenstrecke, für 1-phasigen TN-S und TT-Systemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2282751020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2282751020
EAN/GTIN:
     8012823334691
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 2 mit Varistor und Funkenstrecke, für 1 phasige TN-S und TT Systeme, Breite 35,8 mm.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Baugröße:
2 TE
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.