Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Schraubbefestigung, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L1182300005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L1182300005
EAN/GTIN:
     8012823350806
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED Lampe für Schaltschrank, für Schraubbefestigung, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer: 60.000 Stunden, mit EIN-/AUS-Schalter, Versorgungsspannung 100-240 V AC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: finder schaltschrankleuchte, 19 zoll schrankbeleuchtung, Lampe, LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,76*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,65*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.