Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.1020 und 7F.70.9.024.1020, Baugröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0700001000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0700001000
EAN/GTIN:
     8012823367330
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
EMV-Filter
finder austrittsfilter
emv-filter
EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.1020 und 7F.70.9.024.1020, Montageausschnitt 92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
16 mm
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
EMV-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: EMV-Austrittsfilter, EMV-Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.