|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1163-7F0100003000 Herst.-Nr.: 7F0100003000 EAN/GTIN: 8012823350035 |
| |
|
|  |  |
 | Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.10.8.230.3100 Baugröße 3, Filtermatte nach Klasse G4, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O. lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temeraturbeständig bis 100° C, selbstverlöschend Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Gehäuse mit Filtereinsatz | Filterart: | Staub- und Pollenfilter | Umgebungstemperatur: | -45 °C; 70 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kanalhöhe: | 176 mm | Kanalbreite: | 176 mm | Filterklasse: | G3 | Nennweite: | 16 mm | EF000010: | EV006042 | EF001649: | EV003365 | EF001650: | EV004225 | EF001596: | EV000139 | EF000072: | 176 | EF000026: | 176 | EF001607: | 16 | EF002386: | 0 ; 100 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filter, Ausgangsfilter |
|  |  |
| |