Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zähler, 2 Tarifzähler, für 3-Phasen Drehstrom, bis 65 A, SO Schnittstelle, MID-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1082-3513086
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E3684000012
EAN/GTIN:
     8012823323244
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Impulszähler
Elektronischer Wirkleistungszähler für 3-Phasen Drehstrom, maximaler Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht), Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 X 230 V AC, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
EF008842:
B
Ausführung:
Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
Energieartausführung des Elektrizitätszählers:
Blindverbrauchzähler
EF008834:
extern
EF008838:
elektrisch
Anzeigeart:
analog
Montageart:
Einbau
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung des Elektrizitätszählers:
Zweitarif
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
pro Stück
€ 4,00*
ab € 135,30*
€ 142,15*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 138,59*
€ 145,67*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 143,16*
€ 150,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 154,74*
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 147,75*
€ 155,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.