|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1163-771190248250 Herst.-Nr.: 771190248250 EAN/GTIN: 8012823377490 |
| |
|
|  |  |
 | SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Energiesparlampen 3000 W, LED (230 V AC) 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 3000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 2000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige. Weitere Informationen:  |  | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 15 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Nullpunktschaltend: | true | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Betriebsspannung: | 230 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |