Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Koppelrelais,Zugfederanschl.,Kont.:2W/8A,Spule:230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-4C5282300060
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C5282300060
EAN/GTIN:
     8012823320434
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
SMD-Relais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 8A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC Kontaktmaterial AgNi Koppelrelais-Bestandteile: Relais 46.52.8.230.0040 Fassung 97.52 Variclip 097.01 Modul 99.02.0.230.98 optionales Zubehör: Bezeichnungsschild 060.72 muss extra bestellt werden.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe:
95.6 mm
Tiefe:
61.7 mm
EF003961:
EV005752
EF003340:
nein
EF003978:
230
EF003979:
230
EF008242:
EV000460
EF003355:
EV005820
EF003356:
EV005821
EF008257:
2
EF003357:
nein
EF003358:
EV005824
EF003359:
ja
EF005474:
EV006405
EF000008:
15.8
EF000040:
95.6
EF000049:
61.7
EF003980:
-
EF008255:
-
EF008256:
-
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
06072
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG